GEWISS - GEWGW62554 PRESA FISSA 90 PAR.PR.3P 32A 24/42V 11H - GW62554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564008779
Artikelnummer
GEWGW62554
Herstellernummer
GW62554
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
grün
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie