GEWISS - GEWGW62549 PRESA FISSA 90 PAR.PR.2P 32A 42V 12H - GW62549

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564008717
Artikelnummer
GEWGW62549
Herstellernummer
GW62549
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
weiß
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie