GEWISS - GEWGW62533 PRESA FISSA 90 PAR.ST.3P+N+T125A 230V 9H - GW62533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP67
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564005778
Artikelnummer
GEWGW62533
Herstellernummer
GW62533
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
blau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie