GEWISS - GEWGW62503 PRESA FISSA 90 PAR.ST.2P+T 16A 400V 9H - GW62503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP67
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564005136
Artikelnummer
GEWGW62503
Herstellernummer
GW62503
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
rot
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie