GEWISS - GEWGW62489 PRESA FISSA 90 PAR.PR.3P+T 32A 230V 9H - GW62489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Packung
16 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564004788
Artikelnummer
GEWGW62489
Herstellernummer
GW62489
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
blau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie