GEWISS - GEWGW62486 PRESA FISSA 90 PAR.PR.3P+T 32A 110V 4H - GW62486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
16 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564004757
Artikelnummer
GEWGW62486
Herstellernummer
GW62486
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
gelb
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie