GEWISS - GEWGW62473 PRESA FISSA 10 PAR.PR.2P 32A CC 10H - GW62473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564008557
Artikelnummer
GEWGW62473
Herstellernummer
GW62473
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
weiß
RAL-Nummer:
7035
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein
Gehäusefarbe:
grau
Abschließbar:
nein
Bezeichnungsfeld:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie