Startseite

GEWISS - GEWGW62467 PRESA FISSA 10 PAR.PR.2P 32A 42V 12H - GW62467

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62467 PRESA FISSA 10 PAR.PR.2P 32A 42V 12H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564008533

Artikelnummer

GEWGW62467

Herstellernummer

GW62467

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

weiß

RAL-Nummer:

7035

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

Gehäusefarbe:

grau

Abschließbar:

nein

Bezeichnungsfeld:

nein

IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta daversioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie