GEWISS - GEWGW62436 PRESA FISSA 10 PAR.ST.3P+N+T 32A 110V 4H - GW62436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP67
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
16 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564005600
Artikelnummer
GEWGW62436
Herstellernummer
GW62436
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
7035
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein
Gehäusefarbe:
grau
Abschließbar:
nein
Bezeichnungsfeld:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


