GEWISS - GEWGW62408 PRESA FISSA 10 PAR.PR.3P+T 16A 400V 6H - GW62408
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
40 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564004856
Artikelnummer
GEWGW62408
Herstellernummer
GW62408
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein
Gehäusefarbe:
grau
Abschließbar:
nein
Bezeichnungsfeld:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


