Startseite

GEWISS - GEWGW62392 PRESA SCHUKO IP54 CON FLANGIA - GW62392

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62392 PRESA SCHUKO IP54 CON FLANGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschmaß - sonstige

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Farbe - blau

  • Nennstrom - 16 A

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564900103

Artikelnummer

GEWGW62392

Herstellernummer

GW62392

Hersteller

GEW

Flanschmaß:

sonstige

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Farbe:

blau

Nennstrom:

16 A

Steckrichtung:

gerade

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

ja

Halogenfrei:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Polzahl:

2

RAL-Nummer:

7035

Nennspannung:

230 V

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie