Startseite

GEWISS - GEWGW62282 PRESA FISSA 10 INC.PR.2P 32A CC 10H - GW62282

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62282 PRESA FISSA 10 INC.PR.2P 32A CC 10H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564008373

Artikelnummer

GEWGW62282

Herstellernummer

GW62282

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsspannung:

20...50 V

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

85 mm

Kontaktmaterial:

sonstige

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Militärausführung:

nein

IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta daversioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie