Startseite

GEWISS - GEWGW62280 PRESA FISSA 10 INC.PR.2P 32A 24/42V 11H - GW62280

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62280 PRESA FISSA 10 INC.PR.2P 32A 24/42V 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564008403

Artikelnummer

GEWGW62280

Herstellernummer

GW62280

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Bemessungsspannung:

20...50 V

Bemessungsfrequenz:

401...500 Hz

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

85 mm

Kontaktmaterial:

sonstige

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Militärausführung:

nein

IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta daversioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie