GEWISS - GEWGW62278 PRESA FISSA 10 INC.PR.2P 32A 24/42V4H - GW62278

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564008380
Artikelnummer
GEWGW62278
Herstellernummer
GW62278
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
20...50 V
Bemessungsfrequenz:
100...200 Hz
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Kontaktmaterial:
sonstige
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


