GEWISS - GEWGW62276 PRESA FISSA 10 INC.PR.2P 32A 24/42V 12H - GW62276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564008359
Artikelnummer
GEWGW62276
Herstellernummer
GW62276
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
40...50 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Kontaktmaterial:
sonstige
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


