GEWISS - GEWGW61062H SPINA MOB.HP IP67 2P+T 63A >50V 2H - GW61062H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Packung
4 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564829626
Artikelnummer
GEWGW61062H
Herstellernummer
GW61062H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
sonstige
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


