GEWISS - GEWGW60740H SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 16A >50V 10H - GW60740H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564797710
Artikelnummer
GEWGW60740H
Herstellernummer
GW60740H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
sonstige
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


