GEWISS - GEWGW60734H SPINA MOB.HP IP44 2P+T 32A >250VCC 8H - GW60734H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - > 250 V DC grau
Uhrzeit-Stellung - 8 h
Kennfarbe - grau
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564797659
Artikelnummer
GEWGW60734H
Herstellernummer
GW60734H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
> 250 V DC grau
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


