GEWISS - GEWGW60721H SPINA MOB.HP IP44 2P+T 32A >50V 10H - GW60721H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Packung
15 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564797529
Artikelnummer
GEWGW60721H
Herstellernummer
GW60721H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
sonstige
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


