GEWISS - GEWGW60715H SPINA MOB.HP IP44 3P+T 16A TRASF.12H - GW60715H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
15 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564797468
Artikelnummer
GEWGW60715H
Herstellernummer
GW60715H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
sonstige
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


