Startseite

GEWISS - GEWGW60471 SPINA 90 PAR.PROT.3P 16A 24/42V 11H - GW60471

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60471 SPINA 90 PAR.PROT.3P 16A 24/42V 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün

  • Bemessungsspannung - 20...50 V

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564011618

Artikelnummer

GEWGW60471

Herstellernummer

GW60471

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün

Bemessungsspannung:

20...50 V

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Bemessungsfrequenz:

401...500 Hz

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta daversioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie