GEWISS - GEWGW60466 SPINA 90 PAR.PROT.2P 16A 42V 12H - GW60466

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Bemessungsspannung - 40...50 V
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564011557
Artikelnummer
GEWGW60466
Herstellernummer
GW60466
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Bemessungsspannung:
40...50 V
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
weiß
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


