Startseite

GEWISS - GEWGW60464 SPINA 90 PAR.PROT.2P 16A 24V S.R. - GW60464

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60464 SPINA 90 PAR.PROT.2P 16A 24V S.R.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Bemessungsspannung - 20...25 V

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 40 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564011533

Artikelnummer

GEWGW60464

Herstellernummer

GW60464

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Bemessungsspannung:

20...25 V

Polzahl:

2

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Kennfarbe:

violett

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta daversioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie