GEWISS - GEWGW60441 SPINA 90°PAR.STAG.3P+T 32A 400V 6H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8011564010642
Artikelnummer
GEWGW60441
Herstellernummer
GW60441
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke
32 A
Spannung nach EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl
4
Uhrzeit-Stellung
6 h
Kennfarbe
rot
Schutzart (IP)
IP67
Anschlusstechnik
Schraubklemme
Bauform
Aufbaugerätestecker
Phasenwender
nein
Steckrichtung
rechtwinklig
Werkstoff
Kunststoff
Militärausführung
nein
Spina fissa da parete a 90° stagna, cablaggio a vite.