GEWISS - GEWGW60421 SPINA 90 PAR.PROT.3P+T 32A 500V 7H - GW60421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung - 480...500 V
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Packung
16 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564010499
Artikelnummer
GEWGW60421
Herstellernummer
GW60421
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
480...500 V
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


