Startseite

GEWISS - GEWGW60270 COPERCHIETTO ST. SPINE 125A - GW60270

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60270 COPERCHIETTO ST. SPINE 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 125 A

  • Polzahl - 3...5

Packung

  • 20 ST

Produktserien

IEC 309 HP

EAN

8011564995130

Artikelnummer

GEWGW60270

Herstellernummer

GW60270

Hersteller

GEW

Nennstrom:

125 A

Polzahl:

3...5

Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.