GEWISS - GEWGW60265 COPERCHIETTO ST.SPINE 3P+N+T 16A - GW60265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 16 A
Polzahl - 5...5
Packung
1 ST
Produktserien
IEC 309 HP
EAN
8011564010963
Artikelnummer
GEWGW60265
Herstellernummer
GW60265
Hersteller
GEW
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
5...5
Coperchio per spina fissa industriale da 16A con grado di protezione IP67. 3P+N+T


