Startseite

GEWISS - GEWGW60264 COPERCHIETTO ST.SPINE 3P+T 16A - GW60264

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60264 COPERCHIETTO ST.SPINE 3P+T 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 4...4

Packung

  • 120 ST

EAN

8011564010956

Artikelnummer

GEWGW60264

Herstellernummer

GW60264

Hersteller

GEW

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

4...4

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie