Startseite

GEWISS - GEWGW60263 COPERCHIETTO ST.SPINE 2P+T 16A - GW60263

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60263 COPERCHIETTO ST.SPINE 2P+T 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 3...3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

IEC 309 HP

EAN

8011564010949

Artikelnummer

GEWGW60263

Herstellernummer

GW60263

Hersteller

GEW

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

3...3

Coperchio per spina fissa industriale da 16A con grado di protezione IP67. 2P+T