Startseite

GEWISS - GEWGW60217 SPINA FISSA PROT.3P+N+T 32A 230V 9H - GW60217

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60217 SPINA FISSA PROT.3P+N+T 32A 230V 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Bemessungsspannung - 200...250 V

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 16 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564010079

Artikelnummer

GEWGW60217

Herstellernummer

GW60217

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Bemessungsspannung:

200...250 V

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie