GEWISS - GEWGW60215 SPINA FISSA PROT.2P+T 32A 230V 6H - GW60215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung - 200...250 V
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
16 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564009974
Artikelnummer
GEWGW60215
Herstellernummer
GW60215
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
200...250 V
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


