GEWISS - GEWGW60213 SPINA FISSA PROT.3P+T 32A 110V 4H - GW60213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung - 100...130 V
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
16 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564010017
Artikelnummer
GEWGW60213
Herstellernummer
GW60213
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
100...130 V
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


