GEWISS - GEWGW60209 SPINA FISSA PROT.3P+N+T 16A 400V 6H - GW60209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung - 380...415 V
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564009899
Artikelnummer
GEWGW60209
Herstellernummer
GW60209
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
380...415 V
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


