Startseite

GEWISS - GEWGW60201 SPINA FISSA PROT.2P+T 16A 110V 4H - GW60201

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60201 SPINA FISSA PROT.2P+T 16A 110V 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Bemessungsspannung - 100...130 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Polzahl - 3

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564009905

Artikelnummer

GEWGW60201

Herstellernummer

GW60201

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Bemessungsspannung:

100...130 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie