GEWISS - GEWGW60101 SPINA 90 MOB.PROT.3P+T 32A 400V 6H - GW60101
.jpg?84758479866B6090979C8A75826F65937897A398A5865962BAB5BB&ts=1792023295344)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
16 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564009202
Artikelnummer
GEWGW60101
Herstellernummer
GW60101
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
sonstige
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


