GEWISS - GEWGW60092 SPINA 90 MOB.PROT.3P+N+T 16A 500V 7H - GW60092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564009189
Artikelnummer
GEWGW60092
Herstellernummer
GW60092
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
sonstige
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


