Startseite

GEWISS - GEWGW60079 SPINA MOB.PROT.2P 32A 24/42V 11H - GW60079

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60079 SPINA MOB.PROT.2P 32A 24/42V 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 20 ST

Produktserien

IEC 309

EAN

8011564011151

Artikelnummer

GEWGW60079

Herstellernummer

GW60079

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

7035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

Spina mobile diritta protetta, conforme agli standard dimensionali e prestazionali unificati a livello internazionale (IEC 60309) e recepiti dalla normativa europea (EN 60309) ed italiana (CEI 23-12). Alveoli e spinotti elastici ricavati da barra massiccia di ottone tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); morsetti antiallentamento con viti imperdibili, serracavo integrale con passacavo antiabrasione.