GEWISS - GEWGW60069 SPINA MOB.PROT.3P 16A 24/42V4H - GW60069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564011052
Artikelnummer
GEWGW60069
Herstellernummer
GW60069
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
sonstige
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


