GEWISS - GEWGW60066 SPINA MOB.PROT.2P 16A 42V 12H - GW60066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564011014
Artikelnummer
GEWGW60066
Herstellernummer
GW60066
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
sonstige
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


