GEWISS - GEWGW60065 SPINA MOB.PROT.3P 16A 24V S.R. - GW60065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - violett
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564011007
Artikelnummer
GEWGW60065
Herstellernummer
GW60065
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
violett
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
sonstige
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


