GEWISS - GEWGW60037FH SPINA MOB.HP IP67 2P+T 32A 230V 6H CR - GW60037FH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
15 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564797178
Artikelnummer
GEWGW60037FH
Herstellernummer
GW60037FH
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
sonstige
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


