GEWISS - GEWGW60035FH SPINA MOB.HP IP67 3P+T 32A 110V 4H CR - GW60035FH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
15 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564797130
Artikelnummer
GEWGW60035FH
Herstellernummer
GW60035FH
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
sonstige
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


