GEWISS - GEWGW60003FH SPINA MOB.HP IP44 3P+N+T 16A 110V 4H CR - GW60003FH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564796553
Artikelnummer
GEWGW60003FH
Herstellernummer
GW60003FH
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
sonstige
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


