Startseite

GEWISS - GEWGW52420 VALIGIA INSTALLATORE ACCESSORI S.50-52 - GW52420

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52420 VALIGIA INSTALLATORE ACCESSORI S.50-52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Tragegriff - ja

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 420 mm

  • Tiefe - 320 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564782716

Artikelnummer

GEWGW52420

Herstellernummer

GW52420

Hersteller

GEW

Mit Tragegriff:

ja

Höhe:

400 mm

Breite:

420 mm

Tiefe:

320 mm

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie