Startseite

GEWISS - GEWGW50830 CAVALLOTTO ZINCATO DIAM.48-50 - GW50830

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50830 CAVALLOTTO ZINCATO DIAM.48-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Ausführung - zweilappig

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kunststoffummantelt - nein

Packung

  • 300 ST

Produktserien

50/52

EAN

8011564018242

Artikelnummer

GEWGW50830

Herstellernummer

GW50830

Hersteller

GEW

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Ausführung:

zweilappig

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kunststoffummantelt:

nein

Cavallotto in acciaio zincato con due fori 10x6 mm