Startseite

GEWISS - GEWGW50828 CAVALLOTTO ZINCATO DIAM.31-32 - GW50828

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50828 CAVALLOTTO ZINCATO DIAM.31-32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Ausführung - zweilappig

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kunststoffummantelt - nein

Packung

  • 600 ST

EAN

8011564018228

Artikelnummer

GEWGW50828

Herstellernummer

GW50828

Hersteller

GEW

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Ausführung:

zweilappig

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kunststoffummantelt:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie