Startseite

GEWISS - GEWGW50827 CAVALLOTTO ZINCATO DIAM.25-26 - GW50827

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50827 CAVALLOTTO ZINCATO DIAM.25-26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Ausführung - zweilappig

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kunststoffummantelt - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

50/52

EAN

8011564018211

Artikelnummer

GEWGW50827

Herstellernummer

GW50827

Hersteller

GEW

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Ausführung:

zweilappig

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kunststoffummantelt:

nein

Cavallotto in acciaio zincato con due fori 7x4 mm