Startseite

GEWISS - GEWGW50825 CAVALLOTTO ZINCATO DIAM.19-20 - GW50825

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50825 CAVALLOTTO ZINCATO DIAM.19-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Ausführung - zweilappig

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kunststoffummantelt - nein

Packung

  • 2000 ST

Produktserien

50/52

EAN

8011564018198

Artikelnummer

GEWGW50825

Herstellernummer

GW50825

Hersteller

GEW

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Ausführung:

zweilappig

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kunststoffummantelt:

nein

Cavallotto in acciaio zincato con due fori 7x4 mm