GEWISS - GEWGW50823 CAVALLOTTO ZINCATO DIAM.14-15 - GW50823

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Ausführung - zweilappig
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt - nein
Packung
2000 ST
Produktserien
EAN
8011564018174
Artikelnummer
GEWGW50823
Herstellernummer
GW50823
Hersteller
GEW
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Cavallotto in acciaio zincato con due fori 7x4 mm


