Startseite

GEWISS - GEWGW50822 CAVALLOTTO ZINCATO DIAM.12-13 - GW50822

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW50822 CAVALLOTTO ZINCATO DIAM.12-13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Ausführung - zweilappig

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Kunststoffummantelt - nein

Packung

  • 3500 ST

Produktserien

50/52

EAN

8011564018167

Artikelnummer

GEWGW50822

Herstellernummer

GW50822

Hersteller

GEW

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Ausführung:

zweilappig

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kunststoffummantelt:

nein

Cavallotto in acciaio zincato con due fori 7x4 mm